クラフトポット

クラフトポット - アップルウェアークラフトポット - アップルウェアークラフトポット - アップルウェアークラフトポット - アップルウェアークラフトポット - アップルウェアークラフトポット - アップルウェアー
材質ポリプロピレンサイズ15型容量(L)【土】1.4直径×高さ(mm)142×159内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07831568-ホワイト
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831577-ダークブラウン
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする