スリットオアシス

スリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアースリットオアシス - アップルウェアー
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(号)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07831507-ホワイト【土】1.55150×153
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831516-ダークグレー【土】1.55150×153
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831525-ホワイト【土】36180×183
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831541-ダークグレー【土】36180×183
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831550-ホワイト【土】4.57210×213
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831559-ダークグレー【土】4.57210×213
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 植栽
その他業種

おしゃれなスリットポットで気に入りました。色のバリエーションがもっとあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする