アップルウェアー
タルプランター
材質
ポリプロピレン
容量(L)
【土】3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×195×140
規格(型)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07831611
-
ホワイト
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831620
-
ブラック
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください