アップルウェアー
花と野菜のプランター
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07831629
-
ホワイト
【土】13
300×300×280
300
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831638
-
ブラウン
【土】13
300×300×280
300
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831647
-
ホワイト
【土】28
600×300×280
600
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831656
-
ブラウン
【土】28
600×300×280
600
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください