曜日別特売

シアノアクリレートディスペンスバルブ

シアノアクリレートディスペンスバルブ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ

用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性内容量1台
注意
※ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07832329318654
286,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする