曜日別特売

ダイヤフラムバルブ3

ダイヤフラムバルブ3 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ

用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07832469215848
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする