LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)
液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途
ねじゆるみ止め用接着剤の塗布
マグネット用接着剤の塗布
ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布
医療用光硬化型接着剤の塗布
大容量瞬間接着剤(500g)の塗布
トラスコ品番
568-6015
幅(mm)
214
高さ(mm)
363
奥行(mm)
357
圧力調整範囲(MPa)
吐出圧:0~0.7
最大使用圧力(MPa)
0.7
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832451
2814025
¥
676,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください