LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
RC30マニュアルリザーバー
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途
オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布
嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能
250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能
付属品
タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル
トラスコ品番
568-6012
幅(mm)
214
高さ(mm)
363
奥行(mm)
357
最大使用圧力(MPa)
0.7
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※ご使用には手動アプリケーターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832460
2814022
¥
468,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください