LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
コンベアベルト補修剤 PC7352
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。
優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。
垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途
ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。
肉盛り塗布が可能。
トラスコ品番
568-6592
色
黒
伸び(%)
375
可使時間(分)
(23℃)4
可使時間(分/25℃)
4分
硬化時間(分)
2(25℃)
硬化時間(時間)
約2
危険物の類別
非危険物
特性
耐候、耐薬品
塗布面積(cm
2
)
塗布可能:656
剪断強度(N)
軟鋼引張り:3.5
内容量
1箱(3個)
注意
※塗布には、専用のガン(2693823)とノズル(874905)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832505
2550360
¥
107,520
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください