LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
二液混合エポキシ補修剤です。
硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。
スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途
金属部分の補修。
再組み付け用。
色
灰
タイプ
パテ状補修剤
耐熱温度(℃)
105
可使時間(分)
30
可使時間(分/25℃)
30
硬化時間(時間)
6(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
塗布面積(cm
2
)
278
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832225
1333105
1セット
0.5
0.00025mL
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07832241
235642
1個
1.8
0.0009mL
¥
46,080
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください