曜日別特売

ガスケットシーラント2(MR GS2)

ガスケットシーラント2(MR GS2) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

塗布直後のフランジ等の位置調整が容易
黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。
本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。

用途
バルブカバー用ガスケット
オイルパン用ガスケット
ねじ継ぎ手部
カバープレート
ホース接続部
トラスコ品番420-8806危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※本製品は純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。
※又、塩素や他の強酸化物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07832320198819
9,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする