HappyDays パピーボーロ 乳酸菌

HappyDays パピーボーロ 乳酸菌 - ペットプロジャパンHappyDays パピーボーロ 乳酸菌 - ペットプロジャパンHappyDays パピーボーロ 乳酸菌 - ペットプロジャパンHappyDays パピーボーロ 乳酸菌 - ペットプロジャパンHappyDays パピーボーロ 乳酸菌 - ペットプロジャパン

生後2ヶ月から与えられるパピー・超小型犬用おやつ
国産で与えやすい小粒サイズのボーロです。1粒あたりのカロリー1kcal以下なので、罪悪感なく与えられるおやつ。
ワンちゃんの健康をサポートする乳酸菌を約110億個配合(1パックあたり)。パピーだけではなく超小型犬にもおすすめです。
嗜好性が高くトイレのしつけなどのご褒美としても使用できます。

成分たんぱく質1.4%以上、脂質0.9%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.9%以下、水分5.0%以下質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×20賞味期限18ヶ月原材料馬鈴薯澱粉、砂糖、鶏卵、ぶどう糖、水あめ、脱脂粉乳、寒梅粉ミックス(とうもろこし・でん粉・もち米)、卵殻カルシウム栄養成分(カロリー)378kcal/100g内容量1袋(45g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07831376-
400
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする