タンガロイ
チップ ER/L-UN
その他
【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.4
サイズ
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
TPI
8
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832557
16ER8UN-M AH8015
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください