LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ライトキュアディスペンスバルブ
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途
セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。
付属品
液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番
568-6561
外径(Φmm)
26.9
針長(mm)
78.5
推奨エアー圧(MPa)
0.48~0.7
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1台
注意
※ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834937
218280
¥
247,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください