鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤

鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。
PRTR・医劇非該当の環境対応型です。

用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。トラスコ品番471-2676淡黄透明容量(kg)20対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス濃度(%)【最適】10~20主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00003mL特性強力危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834840P3-T5000
39,060
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする