LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス
高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。
従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
用途
原子力発電所。
化学プラント。
製紙プラント。
トラスコ品番
356-4525
色
灰
使用温度範囲(℃)
-29~1315
容量(g)
454
容器
缶
主成分
ニッケル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(454g×12缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835086
N5000-HP
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください