LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途
ステンレス配管継手に。
トラスコ品番
123-6211
色
白
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
-55~200
対応
推奨硬化促進剤 7649
主成分
合成樹脂
粘度
ペースト状(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834788
46120
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください