LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
油圧配管用シール剤 577
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。
中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途
油圧配管用。
トラスコ品番
123-6261
色
黄
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
-55~150
対応
推奨硬化促進剤 7649
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
16000~30000(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐衝撃
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834797
30993
¥
14,160
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください