床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

即硬化タイプの床面用補修剤です。

用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物内容量1箱(793g×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078353571012500
56,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする