LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
瞬間接着剤 496
金属に対して高い接着力
スピード接着可能。
低粘度。
用途
ミニチュアベアリング
家電製品のつまみ等
トラスコ品番
412-9439
材質
シアノアクリレート系
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
容量(g)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
硬化時間
(22℃)20~40秒
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20g×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835077
496-20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください