LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。
用途
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。
トラスコ品番
453-6215
材質
シアノアクリレート系
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~70
容量(g)
20
主な用途
金属・プラスチック・エラストマー材質
粘度(mPa・s)
7(4~10)
すきま(mm)
最大0.05
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
固着時間(秒)
(22℃)30~120、(23℃)20~30
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834770
408-20N
¥
3,602
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください