LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)
はめ合い用嫌気性接着剤
耐熱タイプ
用途
はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ
トラスコ品番
412-9418
容量(mL)
50
使用温度範囲(℃)
-55~175
液色
緑
対応
推奨硬化促進剤 7649/7471
主成分
アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
400~600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000125mL
特性
耐熱、耐薬品
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(50mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835165
649-50
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください