LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311
高速硬化
光学的透明性
1 液タイプ
応力に敏感なプラスチック用
タックフリータイム 30秒
固着時間 12 秒
ガラス、陶器に良好
プラスチック、金属に対する優れた接着力
ISO 10993 適合
用途
硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着
チューブ等の接着に最適
ガラス、陶器に良好
プラスチック、金属に対する優れた接着力
トラスコ品番
653-6313
色
透明
主な用途
ガラス、陶器、プラスチック、金属
粘度(mPa・s)
200.0 - 400.0
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834989
853083
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください