紫外線硬化接着剤 352

紫外線硬化接着剤 352 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

紫外線による硬化。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。

用途
優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。
LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。
コイル巻き線の固定。
端子のシールに。
トラスコ品番412-9406材質アクリル系こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10内容量1箱(250mL×10本)
注意
※3523 は365nmのUV波長を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには220~260nm の波長の紫外線が必要です。
※接着剤の硬化にはUV(紫外線)照射器が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835111352-250
480,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする