曜日別特売

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。
空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。
硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。
一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。

用途
産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。
代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。
本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。
トラスコ品番612-3864透明、黄色~淡褐色液体容量(mL)1000容量(L)1主成分ウレタンメタクリレート形態1液-混合不要粘度中粘度主な用途金属、ガラス硬化方式紫外線外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃・耐振動危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※本製品は純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。
※また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834971366-1L
95,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする