曜日別特売

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349

紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。
膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。

用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834910349-1L
142,500
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする