補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)

補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

鉄フィラー入りで金属状に硬化します。
2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。
10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。
スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。

用途
スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。
補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
トラスコ品番389-2131セット内容本体、ミキシングノズル1本材質主成分:エポキシ樹脂灰色使用温度範囲(℃)-29~93容量(g)50可使時間(分/25℃)3~4硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(50mL×6本)
注意
※ご使用にはカートリッジガンDC-GUN-50、ノズルMN-50が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0783520896604
115,200
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする