LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤
高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途
配管
集塵機
シュート
粉砕機
トラスコ品番
578-3955
色
灰色
容量(kg)
10
容量(g)
10000
耐熱温度(℃)
232(乾燥時)
可使時間(分/25℃)
30
硬化時間(時間)
2(148℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000118mL
特性
耐摩耗
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834955
2830107
¥
245,280
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください