LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤
速硬化:4時間
耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ
混合が容易
用途
コーティング
耐熱温度(℃)
-30~120
可使時間(分)
15
硬化時間(分)
240(25℃)
硬化時間(時間)
速硬化4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐摩耗
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
使用温度範囲(℃)
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834928
2607608
1個
555-7974
(主剤/硬化剤)青/灰
-30~120
10
0.0001mL
¥
182,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07835095
2610627
1箱(3kg×2個)
412-9419
青、(主剤/硬化剤)青/灰
10~40
3
0.00003mL
¥
140,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください