ブロードウォッチ
200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き
200万画素
ケーブル15m
画角140
IP67相当
12-24V対応
用途
フロント、リア車載用カメラ
仕様
夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像
寸法(mm)
約23×23×23
電源(V)
12・24
レンズ
画角(°):約140(対角)
保護等級
IP67相当
解像度
200万画素
コネクタ
信号:航空コネクタ
内容量
1セット
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07833056
CAR-S-M1080P
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください