曜日別特売

オーキャリー

オーキャリー - grunge(グランジ)

キャリーの販売を始めてから多くの方から『大きいキャリーはないのですか?』とお問い合わせを頂きました。
今回は『オーストリッチ』と一緒になって、大きい方にぴったりの『オーキャリー』を作りました。
バッグのデザインは今までの『キャリー』と同じで、今回は縦型にも対応できるように工夫しました。縦置きができるので、電車に置く際のスペースも小さくなり周囲の方への配慮もできます。

付属品輪行袋、固定ストラップ、縦型時ショルダーストラップ×2本材質ポリエステルリップストップ寸法(mm)収納時:約265×85×65、輪行時:約1180×870×180ブラック質量(g)505内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833151B10BAG00203
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする