曜日別特売

スルットタイヤカバー(改)

スルットタイヤカバー(改) - grunge(グランジ)

ホイールを装着したままでも取付け可能なタイヤ カバー。バルブ部分から始まりバルブ部分で終 わる。マジックテープで簡単脱着可能。
MTB タ イヤからロードタイヤまで幅広く対応。 部屋への持ち込みや輪行の時なども簡単で便利。 車の車載へ複数台の自転車を積む際のホイール の擦れによる傷も防止できる。

材質ポリエステルオックス寸法(mm)2350×170ブラック質量(g)158ホイール数2内容量1組
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833230B10BAG00602
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする