曜日別特売

ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024

ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024 - エアテックス

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル
押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!
絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)
水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)
ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!

用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833248120231
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする