ジュートロープ(麻ロープ)

ジュートロープ(麻ロープ) - 丸三ジュートロープ(麻ロープ) - 丸三ジュートロープ(麻ロープ) - 丸三

天然繊維でできているので腐食します。
繊維が柔らかいので扱いやすいです。
ナチュラルな風合いなので農業用や作業用、造園や園芸などさまざまな場面で使用できます。

用途農業用、作業用、造園、クラフト、園芸用材質ジュート茶色内容量1巻
注意
※・直射日光の当たらない場所での保管ください。
※・熱源化学薬品有機溶剤などから離して保管ください。
※・高温多湿をさけ、風通しの良い場所で保管ください。
※・ロープは消耗品です。日常点検を実施し、損傷がないか確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078329864mm×400m40043.5
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078329955mm×400m40055.7
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078330116mm×100m10062.2
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078330206mm×200m20064.68
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078330296mm×400m40069.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078330389mm×200m20097.9
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0783304712mm×200m2001214
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする