東芝ライテック
LED電球
全長(mm)
130
質量(g)
91
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
50
本体
樹脂
定格消費電力(W)
10.5
消費電力
10.5W(100V)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
周波数
50/60Hz
色温度
5000K
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3(100V)
入力電流(mA)
185(100V)
光束(Lm)
全光束1400/器具光束1400
配光角度(°)
300
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07840650
LDT11N-G/S/80W/2
¥
9,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください