アイウッド
sita 山林下刈チップソー
軽量タイプなので作業が大変楽に
山林下刈り向き
メッシュで超軽量
切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途
雑木・笹・竹・雑草
刃数
60P
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07840616
ST-255
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください