曜日別特売

LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA

LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA - オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA - オーツカ光学

振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847081ENVL-SAレンズなし
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847090ENVL-SA-2X2倍
57,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847099ENVL-SA-3X3倍
64,400
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847108ENVL-SA-4X4倍
69,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847117ENVL-SA-6X6倍
78,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847126ENVL-SA-8X8倍
91,100
90,980
100,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847135ENVL-SA-10X10倍
107,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847151ENVL-SA-12X12倍
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847160ENVL-SA-15X15倍
158,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847169ENVL-SA-2XARAR(反射防止)コート 2倍
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847178ENVL-SA-3XARAR(反射防止)コート 3倍
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847187ENVL-SA-4XARAR(反射防止)コート 4倍
オープン
90,980
100,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847196ENVL-SA-6XARAR(反射防止)コート 6倍
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847205ENVL-SA-8XARAR(反射防止)コート 8倍
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847221ENVL-SA-10XARAR(反射防止)コート 10倍
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする