VENEX
ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
肩のケア
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※肩用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845821
6126
S-M
肩幅34-44
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845830
6126
L-XL
肩幅40-50
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください