VENEX
ベネクス 2WAY コンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
首と頭部のケア
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
寸法(cm)
首周り54
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※首用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845769
6114
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください