VENEX
ベネクス ボディコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
遠赤外線効果でお腹周りをじんわり温める
混率(%)
再生繊維(セルロース)56・ポリエステル36・ポリウレタン8
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※腹巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845848
8703
スモーキーピンク
S-M
ウエスト58-73
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07845857
8703
スモーキーピンク
L-XL
ウエスト70-85
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07845866
8703
モカ
S-M
ウエスト58-73
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845875
8703
モカ
L-XL
ウエスト70-85
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845891
8703
チャコール
S-M
ウエスト58-73
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845900
8703
チャコール
L-XL
ウエスト70-85
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください