VENEX
ベネクス アンクルコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
足首のケア
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※足首用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845778
6120
M
足首周り20-26
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845787
6120
L
足首り24-30
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください