ベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

ベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEX

リカバリー

用途リラックス仕様ふくらはぎのケアブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別ユニセックス内容量1点
注意
※脚用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078457516113Mふくらはぎ周り30-37
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
078457606113Lふくらはぎ周り34-42
オープン
4,500
4,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする