VENEX
ベネクス レディース コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
混率(%)
コットン60・ポリエステル40
性別
レディース
内容量
1着
注意
※上下セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846408
8660
ネイビー
M
62
52
67
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846417
8660
ネイビー
L
68
53
69
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07846426
8660
ライラック
M
62
52
67
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07846435
8660
ライラック
L
68
53
69
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください