VENEX
ベネクス メンズ リチャージ+ ロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル84・ポリウレタン16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000001
性別
メンズ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※長袖Tシャツ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
袖口幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846207
6431
M
72
83
49
10
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846216
6431
L
74
85
51
10
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846225
6431
XL
78
89
55
11
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846241
6431
XXL
83
93
59
11
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください