曜日別特売

ベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

ベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEX

リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善

仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000002性別レディース医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※半袖Tシャツ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078468716584サクラM116649
オープン
13,000
14,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
078468806584サクラL126851
オープン
13,000
14,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
078468896584サクラXL127053
オープン
13,000
14,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
078468986584ネイビーM116649
オープン
13,000
14,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
078469076584ネイビーL126851
オープン
13,000
14,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
078469166584ネイビーXL127053
オープン
13,000
14,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする