VENEX
ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
(1件のレビュー)
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
混率(%)
コットン60・ポリエステル40
性別
メンズ
内容量
1着
注意
※上下セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846381
8610
ネイビー
M
64
59
69
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07846390
8610
ネイビー
L
70
60
71
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846399
8610
ネイビー
XL
76
61
73
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07846347
8610
チャコール
M
64
59
69
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
欠品中
返品不可
07846356
8610
チャコール
L
70
60
71
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
欠品中
返品不可
07846365
8610
チャコール
XL
76
61
73
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください