VENEX
ベネクス メンズ スタンダードドライ+ ジョガーパンツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000002
性別
メンズ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※ジョガーパンツ
全6種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
L
M
XL
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846505
6571
ブラック
M
70
74
97
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846521
6571
ブラック
L
72
80
100
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846530
6571
ブラック
XL
74
86
103
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846539
6571
ネイビー
M
70
74
97
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846548
6571
ネイビー
L
72
80
100
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846557
6571
ネイビー
XL
74
86
103
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください