座・湯~ラックスリム

座・湯~ラックスリム - みずわ工業座・湯~ラックスリム - みずわ工業座・湯~ラックスリム - みずわ工業座・湯~ラックスリム - みずわ工業座・湯~ラックスリム - みずわ工業座・湯~ラックスリム - みずわ工業座・湯~ラックスリム - みずわ工業

商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。

材質スチールパイプ(プラスチックコーティング)質量(kg)2.5幅(cm)30高さ(cm)65奥行き(cm)38内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07852997-アイボリー
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07853006-チャコール
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする