曜日別特売

ホットスティック05

ホットスティック05 - 高森コーキ

「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。

用途
【特徴】
ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。
何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。
専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。
材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※用途以外には使用しないでください。
※換気を十分に行いながら作業をしてください。
※塗装した木製品や塩ビ剤等、熱に弱い素材には使用できません。
※直射日光や高温になる場所は避け、お子様の手の届かない所で保管してください。
※手や衣服についた場合は、すぐにふき取り、水や石鹸水で洗い流してください。
※眼、口に入らないよう注意してください。誤って目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で十分に洗い流してください。また飲み込んだ場合には大量の水を飲ませた後に吐かせ、どちらの場合も本品を持参し、直ちに医師に相談してください。
※本品の処分は地域の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07853110RHE-05
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする