高森コーキ
ホットスティック07
「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
用途
【特徴】
ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。
何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。
専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。
材質
パラフィン、ワックス、顔料
幅(mm)
55
高さ(mm)
130
質量(g)
13
奥行(mm)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※用途以外には使用しないでください。
※換気を十分に行いながら作業をしてください。
※塗装した木製品や塩ビ剤等、熱に弱い素材には使用できません。
※直射日光や高温になる場所は避け、お子様の手の届かない所で保管してください。
※手や衣服についた場合は、すぐにふき取り、水や石鹸水で洗い流してください。
※眼、口に入らないよう注意してください。誤って目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で十分に洗い流してください。また飲み込んだ場合には大量の水を飲ませた後に吐かせ、どちらの場合も本品を持参し、直ちに医師に相談してください。
※本品の処分は地域の指示に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07853128
RHE-07
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください